※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
注文コード
37238415
品番
CRN2XLBR0200N160S06
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
661-0421
材質
極超微粒子超硬
質量(g)
28
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった