曜日別特売
CJ2B16-40SZ CJ Series(CJ2B16) SMC 37238513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B16)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式(S) 単動押出し注文コード37238513品番CJ2B16-40SZ
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37238346
2018-03-05
用途: 機械のメンテナンス

何の問題もなく使用しています。しいていえば納期が早ければ 嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする