三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
37238713
品番
CRN2XLRBD0200R020N16
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
688-8461
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった