※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37239133
品番
CRRS40300809
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,702
販売価格(税別)
¥
5,184
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
トラスコ品番
357-4334
質量(g)
884
首下長(mm)
9
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応