※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率超硬エンドミル CRRS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)4 注文コード37239167 品番CRRS40401012
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,125
販売価格(税別)
5,568
この商品は刃径・シャンク径など24種類から選べます 他の種類を見る

不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 刃径(Φmm)4 刃長(mm)4 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用 トラスコ品番357-4369 質量(g)884 首下長(mm)12 コーナーR(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする