※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
37239237
品番
CRRS40801026
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,818
販売価格(税別)
¥
8,016
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
トラスコ品番
357-4431
質量(g)
884
首下長(mm)
26
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応