※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.11
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
1.2
注文コード
37239501
品番
C-UMD2011-012
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,194
販売価格(税別)
¥
2,904
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.11
溝長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
302-2943
質量(g)
884
先端角(°)
150
表面処理
UT ミクロコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応