※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B6)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し 注文コード37241934 品番CJ2B6-15SZ
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はストローク・作動方式・使用圧力範囲など58種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする