※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ Series(CJ2B6)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
作動方式
単動押出し
注文コード
37241943
品番
CJ2B6-25SRZ
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・使用圧力範囲
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
作動方式
単動押出し
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
取付金具
なし(基本形)
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
CADデータダウンロード