曜日別特売
CJ2B6-30RZ CJ Series(CJ2B6) SMC 37242196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B6)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)注文コード37242196品番CJ2B6-30RZ
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~750作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6取付金具なし(基本形)給油不要(無給油)磁石内蔵有無クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする