ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37244024
品番
DCLB2010-0100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
331-0060
首下長(mm)
10
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応