ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37244234
品番
DCLB2030-0400-S6
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥9,768
販売価格(税別)
¥
8,880
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
357-3532
首下長(mm)
40
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応