※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄加工用ドリル(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37244697 品番 DCSSSD0020
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)0.2 溝長(mm)2.05 全長(mm)38.05 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番662-0850 材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする