※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244706
品番
DCSSSD0030
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
3.07
全長(mm)
38.07
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0868
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング