※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.5
注文コード
37244724
品番
DCSSSD0050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
ドリル径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
4.12
全長(mm)
38.12
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0884
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング