※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244733
品番
DCSSSD0060
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
5.14
全長(mm)
38.14
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0892
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング