※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244767
品番
DCSSSD0090
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
6.21
全長(mm)
38.21
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0922
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング