※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244803
品番
DCSSSD0130
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
8.3
全長(mm)
38.3
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0965
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング