三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37246465
品番
DVJNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-9468
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
クランプシステム
ダブルクランプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった