※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2E6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
10
5
30
15
20
45
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37247202
品番
CJ2E6-60Z
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード