ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 注文コード37247901 品番ECP-E3L06-14/20C06S57 IC900
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径など16種類から選べます 他の種類を見る

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。

刃長(mm)14 材質超硬 刃数3 全長(mm)57 トラスコ品番338-5833 被削材ステンレス鋼、ミリング加工における粗加工用 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 寸法D(Φmm)06 表面処理TiAlNコーティング 寸法d(Φmm)6 ねじれ角(°)38 寸法ap(mm)14 面取りC0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする