ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)8 注文コード37247917 品番ECP-E3L08-18/26C08S63 IC900
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃径など16種類から選べます 他の種類を見る

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。

刃長(mm)18 材質超硬 刃数3 全長(mm)63 トラスコ品番338-5841 被削材ステンレス鋼、ミリング加工における粗加工用 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 寸法D(Φmm)08 表面処理TiAlNコーティング 寸法d(Φmm)8 ねじれ角(°)38 寸法ap(mm)18 面取りC0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする