イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
37247926
品番
ECP-E3L10-22/32C10S72 IC900
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
刃長(mm)
22
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
72
トラスコ品番
338-5850
被削材
ステンレス鋼、ミリング加工における粗加工用
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
10
ねじれ角(°)
38
寸法ap(mm)
22
面取り
C0.4