イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
37247935
品番
ECP-E3L12-26/38C12S83 IC900
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
刃長(mm)
26
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
83
トラスコ品番
338-5868
被削材
ステンレス鋼、ミリング加工における粗加工用
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
寸法D(Φmm)
12
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
12
ねじれ角(°)
38
寸法ap(mm)
26
面取り
C0.4