イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
37247971
品番
ECR-B4M10-20C10-72 IC900
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
材質
超硬
トラスコ品番
622-3184
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
20
被削材
ステンレス、難削材、ミリング加工における粗加工用
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
10
ねじれ角(°)
45
寸法ap(mm)
20
面取り
C0.35