イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
37247996
品番
ECR-B5M16-32C16-92 IC900
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
材質
超硬
トラスコ品番
622-3311
刃数
5
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
被削材
ステンレス、難削材、ミリング加工における粗加工用
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
16
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
45
寸法ap(mm)
32
面取り
C0.35