イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
37248084
品番
EFS-B4410-22C10-72 IC900
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
22
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
338-5906
刃径(Φmm)
10