イスカル
ラフィングエンドミルERF-A/E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
37248583
品番
ERF160A32-4C16 IC900
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
刃長(mm)
32
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬
トラスコ品番
623-0725
被削材
ステンレス鋼、合金鋼、ミリング加工における粗加工用
刃径(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
16
表面処理
TiAlNコーティング
寸法d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
30/38
寸法ap(mm)
32
面取り
C0.50