曜日別特売
ETS D050-04-W20-LN08 カッタ イスカル 37248696

カッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)20
刃数8
トラスコ品番338-6091
内容量1個注文コード37248696品番ETS D050-04-W20-LN08
参考基準価格(税別)¥109,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。
切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。
縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。

用途T溝加工刃径(Φmm)40トラスコ品番338-6091長さ(mm)110刃数8シャンク径(Φmm)20仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928刃列4切刃(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする