三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
664-0044
203-8129
664-0044
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37254104
品番
FSDUC3220R-11E
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
664-0044
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった