※セット内容

緊急避難セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート、ホイッスル、ヘルメット、緊急トイレパック、フェイスタオル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ 注文コード37257018 品番KRD-250
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。

寸法(mm)(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ70 質量(g)3450 セット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート、ホイッスル、ヘルメット、緊急トイレパック、フェイスタオル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする