※セット内容
角利(角利産業)
角利(角利産業)の 非常用トイレ
緊急用簡易トイレセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37257657
品番
TPS-80
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ダンボール製で簡単に組立できる洋式便座タイプの簡易トイレです。
使用可能回数
12回分
セット内容
緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×12個、ユニポンチョ、非常用簡易トイレ(洋式便座タイプ)、汚物袋×2、ポケットティッシュ4個
質量(g)
1650
使用の目安
大人2〜3日分
組立寸法(mm)
幅330×奥行355×高さ385
吸水量(mL)
500(トイレパック1個)