※セット内容
角利(角利産業)
角利(角利産業)の 非常用トイレ
緊急トイレパックセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37257718
品番
TPS-25
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトドアや車載用として便利なミニパックセット。
使用可能回数
6回分
セット内容
緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×6個、ユニポンチョ、ポケットティッシュ2個、持ち運び袋×1枚
質量(g)
290
使用の目安
大人1日分
吸水量(mL)
500(トイレパック1個)