備蓄用毛布 コンパクト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37257842 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保管しやすいコンパクトタイプ。
フリース素材でふっくら・あたたか。

材質ポリエステル 寸法(mm)1400×2000 質量(g)750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37257842
2021-01-23
用途:
普段使い・非常用準備品

薄いタオルケットのような毛布。毛足の性質なのかわかりませんが、布団と普通の毛布の間に挟むと、布団と毛布がずれにくいので重宝しています。しかし、毛が抜けやすく気が付くと抜けた毛がホコリのように出てきて、一度洗濯機で洗ったりしています。健康被害にならなければ良いのですが・・。非常用としてはパッケージがレトルト食品のようになっているので保管してもカビなどの問題は出にくそうです。薄いのでこれだけで防寒は無理。防寒対策したうえで使用するのが望ましいと思います。長持ちしないようなので、いずれ作業養生用にするつもりです。非常時の備蓄ようとして準備できていない人はとりあえず持っていると安心かもしれません。

対象商品:
37257842
2020-02-11
用途:
普段使用

備蓄用と名前が付いてるだけに、かなりコンパクトなシルバーのパッケージに
包装されてました。(レトルトカレーのパックを大きくしたような感じ)
中身は、開封したら空気を吸収して膨らむか?と期待しましたが、
残念ながら、ぺったんこのままでした。
私は、普段使用でもう一枚毛布が欲しかったので購入しました。
使った感触は、肌触りが柔らかくとても気持ちがいいです。
耐久性はわかりませんが、布団の上に通常の毛布、さらにこの商品を
重ねて使用。暖かさが増しました。
備蓄用としては包装がしっかりしているので、倉庫に置いておいても
衛生面で安心できそうです。
緊急時に使用する場合、薄い物なので、冬なら充分な防寒をしてから
羽織るとか、体に巻き付けるような使い方が良いかと思います。
薄さから考えるに、夏でも使えそう。タオルケットの毛布版のように
考えれば、イメージが湧くかなと思います。
使い捨てになってしまうのか、耐久性が分からないだけに満足度は
普通という評価にさせていただきました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする