曜日別特売
1200mm カナテコバール バクマ工業 37258086

カナテコバール

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード37258086品番1200mm
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(mm)25×1200質量(g)4360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37258086
2026-04-07
用途: 機械設置時に使用します。
製造業

長さ的に丁度良い感じで使用しています。
まだ重量物を試していないので、曲がらないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする