角利(角利産業)
角利(角利産業)の 避難用品
角利(角利産業)の その他避難用品
折りたたみポリタンク 10L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37258418
品番
WC-10
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質
ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂
質量(g)
190
容量(L)
10
使用時寸法(mm)
225×225×270
折りたたみ寸法(mm)
200×200×60