※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
15
30
20
45
60
75
100
200
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37259513
品番
CJ2WF16-45Z
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
45
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード