※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
G-鉄骨用テーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
21.5
注文コード
37259521
品番
GTTDD2150M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
刃先径・全長L1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
シャンク径
MT3
用途
鉄骨加工
トラスコ品番
665-2875
全長(mm)
280
刃先径(Φmm)
21.5
有効長(mm)
160
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります