※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-鉄骨用テーパドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)23.5 注文コード37259555 品番GTTDD2350M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は刃先径・全長L1など29種類から選べます 他の種類を見る

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。

シャンク径MT3 用途鉄骨加工 トラスコ品番665-2905 全長(mm)285 刃先径(Φmm)23.5 有効長(mm)165
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする