曜日別特売
CJ2XL10-60Z CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XL10) SMC 37260606

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XL10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード37260606品番CJ2XL10-60Z
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする