ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
注文コード
37261445
品番
HB2010-0250
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,027
販売価格(税別)
¥
1,843
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
304-7610
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応