HMコート超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 刃長(mm)18 全長(mm)100 注文コード37261743 品番HB2100-1800
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥6,463
販売価格(税別)
5,875
この商品は刃径・刃長・全長など30種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインアップの定番ボール

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)10 刃長(mm)18 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 用途銅、焼き入れ鋼用 トラスコ品番304-7725 質量(g)884 表面処理HARDMAX コーナーR(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする