ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37261786
品番
HBL2030-0800
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,442
販売価格(税別)
¥
5,856
バスケットに入れる
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
331-4472
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応