HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37261813 品番 HBL2080-1600
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥15,565
販売価格(税別)
14,150

ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)8 刃長(mm)20 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)8 用途銅、焼き入れ鋼用 トラスコ品番331-4502 質量(g)884 表面処理HARDMAX コーナーR(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする