ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
37261822
品番
HBL2100-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥18,850
販売価格(税別)
¥
17,136
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
10
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
331-4511
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応