ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37261831
品番
HBL2120-2000
参考基準価格(税別)
¥46,090
販売価格(税込)
¥24,335
販売価格(税別)
¥
22,123
バスケットに入れる
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
331-4529
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応