※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
注文コード
37261944
品番
HFB4020-0300-6
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥4,113
販売価格(税別)
¥
3,739
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
357-4504
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応