※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37261971
品番
HFB4030-0450S
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥3,638
販売価格(税別)
¥
3,307
バスケットに入れる
高能率加工用ショートシャンクボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
357-4539
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応