ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
80
注文コード
37262005
品番
HFB4060-0900
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥4,546
販売価格(税別)
¥
4,133
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
341-4515
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応