ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
注文コード
37262041
品番
HFB4100-1500
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥8,617
販売価格(税別)
¥
7,834
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
341-4531
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応